伊藤電気製作所
エルボ
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※エルボ16の場合のみブッシングを使用します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合電線管
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85273327
ELV-16W
アイボリー
VE16・VE22兼用
152
46
30.5
50
24.5
25.8
¥
460
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85273336
ELV-16
ライトグレー
VE16・VE22兼用
152
46
30.5
50
24.5
25.8
¥
460
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85273345
ELV-28W
アイボリー
VE28
179
60
39.5
60
31.6
33.3
¥
640
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85273354
ELV-28
ライトグレー
VE28
179
60
39.5
60
31.6
33.3
¥
640
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください