小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ

小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ - INAX(LIXIL)小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ - INAX(LIXIL)小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ - INAX(LIXIL)小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ - INAX(LIXIL)小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ - INAX(LIXIL)小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ - INAX(LIXIL)小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ - INAX(LIXIL)小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ - INAX(LIXIL)

触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。
中水でもご利用いただけます。

電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)接続口径給水:PJ1/2感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎使用水水道水・中水グリーン購入法適合仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
注意
※雨、水滴のかかる場所、高温、多湿の場所への設置は避けてください。故障の原因となります。
※センサー部を水での丸洗いはしないでください。故障の原因となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85235807OKU-AT100SDJ1台LIXIL(INAX)製 UF-3J(V)用
76,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85235825OKU-A100SD1台LIXIL(INAX)製フラッシュバルブ用
76,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85235843OKU-A100SDT1台TOTO製フラッシュバルブ用
76,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85235816OKU-AT100SDJ-3LOT1セット(3台)LIXIL(INAX)製 UF-3J(V)用
204,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
85235834OKU-A100SD-3LOT1セット(3台)LIXIL(INAX)製フラッシュバルブ用
204,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする