曜日別特売

大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプ

大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプ - INAX(LIXIL)大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプ - INAX(LIXIL)

既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。
【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。
【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし)洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入)電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません)使用水水道水内容量1台
注意
※寒冷地用、低圧用のフラッシュバルブには取り付きません
※LIXIL(INAX)製のフラッシュバルブ(1978年以前)の場合は、別途止水栓 A-582を手配ください。
※ 後付けタイプ(電池式)を設置する場合は、便フタを外してください。
※ 左右給水変更可能です。出荷時の製品は右側給水です。
※ 清掃時に洗浄ストップ・スタートが簡単にできる掃除用磁石を用意しています。(A-3996 )。
※6L用の大便器には組合せできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
電源仕様
電池寿命
感知距離(mm)
機能
給水圧力(MPa)
定格電源
定格消費電力(W)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85235886OKC-A500SCWシャワートイレ自動洗浄対応 LIXIL CF-110M型、CF-510型('78年8月~)--人体:ー、手かざし:100固定(グレー紙80角の場合)初期洗浄:入/切 可能(出荷時切)、大小洗浄:大小/大 切替可能(出荷時大)(シャワートイレ側で判断)、掃除洗浄:別売の磁石スイッチで任意に機能停止、機能復帰可能、機能停止4分後に、自動復帰最低必要圧力:0.07(流動時)(自動フラッシュバルブ接続時)、最高圧力:0.75(静止時)AC100V常時:3以下、バルブ作動時:5以下有効長さ 約1.3
170,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85235868OKC-A500SDLIXIL(INAX)製フラッシュバルブ(CF-110M型、CF-510型('78年8月~))リチウム電池(品番:A-5349)月2000回使用で約5年間(月4,000回使用で約4年間)人体:500~800で4段階調整可能(白紙200角の場合)(出荷時800)、手かざし:100固定(グレー紙80角の場合)初期洗浄:なし、大小洗浄:大小/大 切替可能(出荷時大)、掃除洗浄:別売の磁石スイッチで任意に機能停止、機能復帰可能、機能停止4分後に、自動復帰最低必要圧力:0.07(流動時)(自動フラッシュバルブ接続時)、S-203U、S-233(汚物流し)の場合は0.1、最高圧力:0.75(静止時)---
132,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
85235877OKC-A500SDTTOTO製フラッシュバルブ用(TV150型、TV750型)リチウム電池(品番:A-5349)月2000回使用で約5年間(月4,000回使用で約4年間)人体:500~800で4段階調整可能(白紙200角の場合)(出荷時800)、手かざし:100固定(グレー紙80角の場合)初期洗浄:なし、大小洗浄:大小/大 切替可能(出荷時大)、掃除洗浄:別売の磁石スイッチで任意に機能停止、機能復帰可能、機能停止4分後に、自動復帰最低必要圧力:0.07(流動時)(自動フラッシュバルブ接続時)、S-203U、S-233(汚物流し)の場合は0.1、最高圧力:0.75(静止時)---
132,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする