曜日別特売

大便普通・節水形FV用チャッキ部

大便普通・節水形FV用チャッキ部 - INAX(LIXIL)
適合フラッシュバルブ(普通形)(1978年8月以降)、CF-10(110)M本体用低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)、CF-110MT本体用フラッシュバルブ(節水形)(1990年5月以前)、CF-50(510)(1510)M本体用リモコンフラッシュバルブ(普通形)、CFR-170M(80A)(810A)本体用・CFR-80(181)(170)系自動フラッシュバルブ(普通形)、OK-20(210)(271)(70M)(80M)本体用寸法A(mm)38寸法B(mm)38ねじ径DM36×1.5mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85235904A-582
4,180
4,098
4,508(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする