曜日別特売

柔らか超高耐久ライトニングケーブル

柔らか超高耐久ライトニングケーブル - MCO柔らか超高耐久ライトニングケーブル - MCO柔らか超高耐久ライトニングケーブル - MCO柔らか超高耐久ライトニングケーブル - MCO

やわらかいのに高耐久なLightningケーブル
360°屈曲に強い「エ」の字型ブーツ
取り回しやすいやわらかケーブル
OSをアップデートしても安心のMFi認証品
持ち運びに便利な結束バンド付き
充電・通信両対応

ホワイトケーブル種類やわらか取得規格MFi認証適合用途データ転送用/充電用適合機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズケーブル径(Φmm)約3.5コネクタ形状Lightningコネクタ - USB-Aコネクタ保証期間お買上げ日より1年間※保証には購入証明が必要になります(レシート、領収書など)内容量1本
注意
※ケーブルをはずす時はコネクタをしっかり持ってはずしてください。
※本製品の使用によって生じた端末の故障・不具合などについては、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせて頂きます。それ以上の対応はご容赦頂きますようお願い致します。
※製品保証は日本国内のみ有効です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85237444SLC-YS20/WH2
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
85237417SLC-YS05/WH0.5
オープン
取扱い終了
85237426SLC-YS10/WH1
オープン
取扱い終了
85237435SLC-YS15/WH1.5
オープン
取扱い終了
85237453SLC-YS30/WH3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする