曜日別特売

HDMIメス-DVI-D変換アダプタ

HDMIメス-DVI-D変換アダプタ - MCOHDMIメス-DVI-D変換アダプタ - MCOHDMIメス-DVI-D変換アダプタ - MCO

HDMIケーブルをディスプレイやプロジェクターなどのDVI端子に接続できるようにする変換アダプタ
HDMIをDVI-Dに変換するアダプタ
サビに強い金メッキコネクタ採用
環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)

コネクタ形状HDMI Aコネクタ(メス)- DVI-D(24+1ピン オス)(シングルリンク)ブラックプラグ金メッキ変換タイプオス - メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.6×46.5×14.5質量(g)約31対応解像度1920×1080(フルHD)、1920×1200(WUXGA)※左記解像度以下の解像度も対応RoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMIメス形状DVI-D内容量1本
注意
※本製品はDVIシングルリンク専用品です。デュアルリンクには対応していません。
※本製品では音声信号は伝送できません。音声伝送には別途ケーブルを接続してください。
※本製品はHDCP(著作線保護システム)には非対応です。
※本製品はすべてのHDMI/DVI端子搭載機器との接続を保証するものではありません。
※接続機器側の形状により、本製品を取り付けできない場合がございます。
※本製品を取り外す際は、必ずコネクタを持って取り外してください。
※本製品を分解、加工することは絶対におやめください。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や、機器の故障などにつきましては、一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちにご交換をさせて頂きます。それ以上の責任はご容赦を頂けますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85237478VDA-HD01/BK
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする