DAIKEN(旧:大建工業)
hapia(ハピア) 押入枕棚板セット 尺モジュール
押入はもちろん、クローゼットの内部収納としても使える棚板と枕棚板のセットです。
棚板とカベの隙間をすっきりきれいに納めます。
モジュール
尺モジュール
基材
パーティクルボード
材質(表面)
オレフィンシート
材質(裏)
コート紙
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン
性能
低VOC
タイプ
一般住宅室内専用
耐荷重(kg)
30まで
内容量
1セット
注意
※ 棚板の前框部と横根太は、同梱のL金具30で確実に固定してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
セット内容
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85236787
ME1031-11
シナ
3尺間口
B枕棚板(900×375×60×12mm)×1枚、根太(後)(30×21 ×900mm)×1本、根太(横)(30×21 ×324mm)×2本、雑巾摺(後)(8×15×900mm)×1本、雑巾摺(横)(8×15×375mm)×2本、根太施工用ビスセット×1袋、L金具30×2個、隙間隠し部材(左右セット)
B枕棚板:900×375×60×12、根太(後):30×21 ×900、根太(横):30×21 ×324、雑巾摺(後):8×15×900、雑巾摺(横):8×15×375
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85236796
ME1032-11
ホワイト
3尺間口
B枕棚板(900×375×60×12mm)×1枚、根太(後)(30×21 ×900mm)×1本、根太(横)(30×21 ×324mm)×2本、雑巾摺(後)(8×15×900mm)×1本、雑巾摺(横)(8×15×375mm)×2本、根太施工用ビスセット×1袋、L金具30×2個、隙間隠し部材(左右セット)
B枕棚板:900×375×60×12、根太(後):30×21 ×900、根太(横):30×21 ×324、雑巾摺(後):8×15×900、雑巾摺(横):8×15×375
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85236805
ME1031-21
シナ
4.5尺間口
B枕棚板(1350×375×60×12mm)×1枚、根太(後)(30×21 ×1350mm)×1本、根太(横)(30×21 ×324mm)×2本、雑巾摺(後)(8×15×1350mm)×1本、雑巾摺(横)(8×15×375mm)×2本、根太施工用ビスセット×1袋、L金具30×2個 、隙間隠し部材(左右セット)
B枕棚板:1350×375×60×12、根太(後):30×21 ×1350、根太(横):30×21 ×324、雑巾摺(後):8×15×1350、雑巾摺(横):8×15×375
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85236814
ME1032-21
ホワイト
4.5尺間口
B枕棚板(1350×375×60×12mm)×1枚、根太(後)(30×21 ×1350mm)×1本、根太(横)(30×21 ×324mm)×2本、雑巾摺(後)(8×15×1350mm)×1本、雑巾摺(横)(8×15×375mm)×2本、根太施工用ビスセット×1袋、L金具30×2個 、隙間隠し部材(左右セット)
B枕棚板:1350×375×60×12、根太(後):30×21 ×1350、根太(横):30×21 ×324、雑巾摺(後):8×15×1350、雑巾摺(横):8×15×375
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85236823
ME1031-31
シナ
6尺間口
B枕棚板(1810×375×60×12mm)×1枚、根太(後)(30×21 ×1810mm)×1本、根太(横)(30×21 ×324mm)×2本、雑巾摺(後)(8×15×1810mm)×1本、雑巾摺(横)(8×15×375mm)×2本、根太施工用ビスセット×1袋、L金具30×2個、隙間隠し部材(左右セット)
B枕棚板:1810×375×60×12、根太(後):30×21 ×1810、根太(横):30×21 ×324、雑巾摺(後):8×15×1810、雑巾摺(横):8×15×375
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85236839
ME1032-31
ホワイト
6尺間口
B枕棚板(1810×375×60×12mm)×1枚、根太(後)(30×21 ×1810mm)×1本、根太(横)(30×21 ×324mm)×2本、雑巾摺(後)(8×15×1810mm)×1本、雑巾摺(横)(8×15×375mm)×2本、根太施工用ビスセット×1袋、L金具30×2個、隙間隠し部材(左右セット)
B枕棚板:1810×375×60×12、根太(後):30×21 ×1810、根太(横):30×21 ×324、雑巾摺(後):8×15×1810、雑巾摺(横):8×15×375
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85236848
ME1031-41
シナ
9尺間口
B枕棚板(2700×375×60×15mm)×1枚、根太(後)(30×21 ×2700mm)×1本、根太(横)(30×21 ×324mm)×2本、雑巾摺(後)(8×15×2700mm)×1本、雑巾摺(横)(8×15×375mm)×2本、根太施工用ビスセット×1袋、L金具30×2個、支え金具30(30×230mm)×1個、隙間隠し部材(左右セット)
B枕棚板:2700×375×60×15、根太(後):30×21 ×2700、根太(横):30×21 ×324、雑巾摺(後):8×15×2700、雑巾摺(横):8×15×375
¥
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85236857
ME1032-41
ホワイト
9尺間口
B枕棚板(2700×375×60×15mm)×1枚、根太(後)(30×21 ×2700mm)×1本、根太(横)(30×21 ×324mm)×2本、雑巾摺(後)(8×15×2700mm)×1本、雑巾摺(横)(8×15×375mm)×2本、根太施工用ビスセット×1袋、L金具30×2個、支え金具30(30×230mm)×1個、隙間隠し部材(左右セット)
B枕棚板:2700×375×60×15、根太(後):30×21 ×2700、根太(横):30×21 ×324、雑巾摺(後):8×15×2700、雑巾摺(横):8×15×375
¥
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください