ピエラス
mediAir smart メディエアー スマート 空気洗浄機【特許取得DFS搭載】 10600-9
0.007μmの超微粒子を捕捉
空気を浄化し、集めた有害物質を逃がさない
用途
病院・動物病院・受験生・介護施設・ペット・飲食店・学習塾など幅広いシーンで
適合床面積
18畳
脱臭機能
浮遊ウイルス、浮遊菌、揮発性有機化合物、カビ、花粉、PM2.5、タバコの臭い
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×222×508
本体質量(kg)
7.3
消費電力(W)
9~6.5
電気代の目安
約5.6/日
運転音(dB)
40~60(ターボ設定)
風量調整
4段階
モーター
DCモーター
アズワン品番
64-9176-79
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85417064
10600-9
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください