曜日別特売

ソフトシリコン防振 QKQ

ソフトシリコン防振 QKQ - 倉敷化工ソフトシリコン防振 QKQ - 倉敷化工ソフトシリコン防振 QKQ - 倉敷化工ソフトシリコン防振 QKQ - 倉敷化工

荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。
制振効果があり、振動を早く収束させます。
-30℃~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。
耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。

用途
医療・理化学分野(軽荷重の顕微鏡、干渉計等・精密理化学機器の除振)
半導体分野(小型ポンプ・コンプレッサ・モーター等の防振)
車載分野(測定器・位置センサー・通信機器等の緩衝)
材質(金具)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応仕様剛性比(水平/圧縮):0.2適合用途防振内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N[kgf])
静的ばね定数(N/mm)
ゴム硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85238878QKQ013グレー13[1.3]15[15kgf/cm]JIS A 10
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
85238887QKQ022ブラウン22[2.2]26[27kgf/cm]JIS A 17
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
85238896QKQ040ライトグリーン40[4.1]51[52kgf/cm]JIS A 33
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする