パール金属
ブロックスタイル PCアクアボトル
常温飲料の持ち運びに。粉末のスポーツドリンク作りに便利な目盛り付。
材質
本体:飽和ポリエステル樹脂、キャップ/ABS樹脂、パッキン/シリコーンゴム
色
ウッド調×クリア
耐熱温度(℃)
本体:80、キャップ:80、パッキン:140
耐冷温度(℃)
本体:-20、キャップ:-20、パッキン:-20
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85240323
HB-4854
500
113
80×65×175
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85240339
HB-4855
700
132
80×65×245
¥
1,700
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85240348
HB-4856
1000
171
90×75×265
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください