パール金属
クールストレージ 缶ホルダー500
500ml缶がそのまま入る。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。ホルダーを外せば保冷・保温コップとして使用できます。
容量(mL)
500
外径×高さH(Φmm×mm)
75×150
質量(g)
221
耐熱温度(℃)
底キャップ・すべり止めリング:180
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85240549
D-6743
ブラック
本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、底キャップ・すべり止めリング:シリコーンゴム
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85240558
D-6744
サテン
本体:ステンレス鋼、底キャップ・すべり止めリング:シリコーンゴム
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85240567
D-6745
ラテ
本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、底キャップ・すべり止めリング:シリコーンゴム
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください