パール金属
スキット 冷蔵室トレー深型
冷蔵室をすっきり収納。引き出しやすい取っ手付。
幅(mm)
205
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×325×100
質量(g)
469
材質
原料樹脂/ポリスチレン
耐荷重(kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85240646
HB-5561
¥
1,100
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください