曜日別特売

スキット 冷蔵室トレー浅型

スキット 冷蔵室トレー浅型 - パール金属スキット 冷蔵室トレー浅型 - パール金属スキット 冷蔵室トレー浅型 - パール金属スキット 冷蔵室トレー浅型 - パール金属

冷蔵室をすっきり収納。引き出しやすい取っ手付。

材質原料樹脂/ポリスチレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
耐荷重(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85240664HB-5563205205×325×553143-
800
429
472(税込)
当日出荷
85240673HB-5564100100×325×551932スリム
550
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする