パール金属
スキット 冷蔵室トレー500mL缶用
冷蔵室をすっきり収納。取り出しやすい傾斜・切込み付。
幅(mm)
180
容量(L)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×350×90
質量(g)
432
材質
原料樹脂/ポリスチレン
耐荷重(kg)
3
内寸(mm)
170×345
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85240689
HB-5565
¥
950
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください