パール金属
スキット 野菜室・冷凍室トレー
野菜室・冷凍室をすっきり収納。積み重ねができます。
材質
原料樹脂/ポリスチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
耐荷重(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85240707
HB-5559
205
205×250×150
528
3
-
¥
800
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
85240716
HB-5560
105
105×250×150
360
2
スリム
¥
700
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください