カラビナ・クリップ付き伸縮ストラップ ワイヤータイプ

カラビナ・クリップ付き伸縮ストラップ ワイヤータイプ - トライメイトカラビナ・クリップ付き伸縮ストラップ ワイヤータイプ - トライメイトカラビナ・クリップ付き伸縮ストラップ ワイヤータイプ - トライメイト
(1件のレビュー)

カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。
最大60cm延長します。

用途キー、懐中電灯、小さな工具用としてシルバー質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)4×10.5×1.5ワイヤー長(mm)600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85241118TR-STP007
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85241118
2023-09-17
用途: パスケース100g位を吊り下げ。

ワイヤーなので強度が有ると思って購入しましたが、縮んだ時の先端が伸縮の度90°曲げられるからか、金属疲労で1ヶ月位で切れてしまいました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする