トライメイト
ケーブル結束用テープ
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー
マジックテープタイプで任意の長さに切り出して使うことができます。
用途
ケーブルの結束バンド、ケーブルの整理整頓用として
色
黒
幅(cm)
1.2
厚さ(mm)
0.5
タイプ
マジックテープ
内容量
1個
注意
※任意の長さにカットしてご利用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85241303
TR-CO1
1
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
85241319
TR-CO3
3
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
85241328
TR-CO5
5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください