伊藤忠リーテイルリンク
内エンボス手袋
内側にエンボス加工を施した着脱しやすいポリエチレングローブ(使い捨て手袋)。左右兼用となります。
用途
食品加工業、機械工業、実験用、清掃、一般軽作業等
色
クリア
入数(枚)
100
エンボス加工
内エンボス
材質
ポリエチレン
全長(mm)
280
厚さ(mm)
0.028
規格
食品衛生法適合
内容量
1箱(100枚)
注意
※アレルギー症状が現れた際は、ご使用を中止してください。※寸法には誤差がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85240944
LDT-S
S
拳回り:255
7.5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
85240953
LDT-M
M
拳回り:260
8.2
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
85240969
LDT-L
L
拳回り:285
8.2
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください