曜日別特売

不織布キャップ

不織布キャップ - 伊藤忠リーテイルリンク不織布キャップ - 伊藤忠リーテイルリンク不織布キャップ - 伊藤忠リーテイルリンク不織布キャップ - 伊藤忠リーテイルリンク
(4件のレビュー)

薄手の不織布キャップです。そのままサッとかぶれます。

用途作業中の毛髪落下防止に。材質ポリプロピレン不織布寸法(cm)展開前:約28滅菌未滅菌内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85240996XCB-2ブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
85241005XCW-2ホワイト
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 医療機器製造工場
製造業

ゴムがきつくなく、広範囲をカバーできるので長髪の従業員でも髪が全部収まります。
安いので箱入りでなくても十分です。

2025-03-12
用途: 箱の組み立て、梱包作業
東京都チャレンジドプラストッパン株式会社製造業

いつもは棒状の不織布キャップを購入していました
ゴムの部分がきつく額にゴムの跡がついたりしていました
ゴムの部分が柔らかいため被りやすい

対象商品 : 85241005
2025-04-04
用途: 料理
サービス業

髪の毛を落とさないためにはこの商品で充分でしょう。

対象商品 : 85240996
2024-08-23
用途: 髪の毛混入防止に

箱入りでは無く、ビニールパックでした。
布は薄め、サイズは普通サイズ、プロワークの「注文コード70129763」の色違いの感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする