3層フェイスマスク

3層フェイスマスク - 伊藤忠リーテイルリンク3層フェイスマスク - 伊藤忠リーテイルリンク3層フェイスマスク - 伊藤忠リーテイルリンク3層フェイスマスク - 伊藤忠リーテイルリンク3層フェイスマスク - 伊藤忠リーテイルリンク3層フェイスマスク - 伊藤忠リーテイルリンク
(1件のレビュー)

【一般用JIS規格適合】ソフトな耳ゴム仕様のスタンダードマスク。全国マスク工業会マーク付き。使い捨て出来る不織布マスクです。捕集効率の高いフィルターを採用しています。フィルター性能:フィルター性能はBFE99%以上、VFE99%以上、PFE99%以上、花粉99%以上になります。

用途ウイルス飛沫、PM2.5、花粉対策に。材質本体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタンタイプ平ゴム対象ウイルス、PM2.5、花粉内容量1箱(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85241023IRLM-008プリーツ型ホワイト3層レギュラー95×175耳かけ50
オープン
499
549(税込)
当日出荷
85241039IRLM-009プリーツ型ホワイト3層小さめ95×145耳かけ50
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 事務所・清掃現場
株式会社創美サービス業

女性スタッフより使いやすいと評判です。
インフルエンザも流行ってますので、しっかり着用致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする