曜日別特売

【一般用JIS規格適合】ソフトな耳ゴム仕様のスタンダードマスク。全国マスク工業会マーク付き。使い捨て出来る不織布マスクです。捕集効率の高いフィルターを採用しています。フィルター性能:フィルター性能はBFE99%以上、VFE99%以上、PFE99%以上、花粉99%以上になります。

用途ウイルス飛沫、PM2.5、花粉対策に。材質本体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタンタイプ平ゴム対象ウイルス、PM2.5、花粉内容量1箱(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85241048IRLM-010プリーツ型ホワイト3層レギュラー95×175耳かけ個包装50
オープン
699
769(税込)
当日出荷
85241057IRLM-011プリーツ型ホワイト3層小さめ95×145耳かけ個包装50
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする