曜日別特売

浴室乾燥暖房機

浴室乾燥暖房機 - 日立浴室乾燥暖房機 - 日立浴室乾燥暖房機 - 日立浴室乾燥暖房機 - 日立
モーターACコンデンサー誘導型モーター(送風/換気)切タイマー10分~12時間(但し24時間換気は24時間連続)方式防水型リモコン(1方向送信)表示メインリモコン:液晶表示使用電池メインリモコン:単4形乾電池×2本 、サブリモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
送風風量(m3/h)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
騒音値(dB)
適合床面積
開口寸法(mm)
質量(kg)
ヒーター
電源(V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コード長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85242719HBK-1250SK屋内壁掛形【予備暖房】強1220/1225・弱1215/1215、【入浴暖房】強1215/1215・弱615/615、【乾燥】強1245/1250・弱1230/1230、【節電乾燥】強43/49→1245/1250・弱32/31→1230/1230、【風乾燥】強43/49・弱32/31、【涼風】強43/49・弱32/31、【24時間換気】19/18、【換気】強24/26・弱19/18【予備暖房】強180/180・弱110/110、【入浴暖房】強110/110・弱110/110、【乾燥】強180/180・弱110/110、【節電乾燥】強180/180・弱110/110、【風乾燥】強180/180・弱110/110、【涼風】強180/180・弱110/110【乾燥】強140/140・弱80/75、【節電乾燥】強140/140・弱80/75、【風乾燥】強140/140・弱80/75、【涼風】強140/140・弱80/75、【24時間換気】80/75、【換気】強140/140・弱80/75【予備暖房】強45/45・弱31/31、【入浴暖房】強31/31・弱31/31、【乾燥】強46/46・弱33/32、【節電乾燥】強46/46・弱33/32、【風乾燥】強46/46・弱33/32、【涼風】強46/46・弱33/32、【24時間換気】31/30、【換気】強40/40・弱31/30~1.5坪(目安/システムバス)、~1.0坪(目安/従来工法)取付可能:100~250(丸穴)/100×100~250×480(角穴)約7.0グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)単相交流100(50/60Hz)本体:536×245×306、メインリモコン:50×21×176、サブリモコン:45×14×90約120(VCT2.0mm×3芯)
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
85242728HBK-1250ST屋内天井取付形【予備暖房】強1225/1225・弱1215/1215、【入浴暖房】強1215/1215・弱615/615、【乾燥】強1250/1255・弱1230/1230、【節電乾燥】強50/56→1250/1255・弱31/32→1230/1230、【風乾燥】強50/56・弱31/32、【涼風】強50/56・弱31/32、【24時間換気】17/17、【換気】強38/40・弱30/30【予備暖房】強170/190・弱120/110、【入浴暖房】強120/110・弱120/110、【乾燥】強170/190・弱120/110、【節電乾燥】強170/190・弱120/110、【風乾燥】強170/190・弱120/110、【涼風】強170/190・弱120/110【乾燥】強180/200・弱100/100、【節電乾燥】強180/200・弱100/100、【風乾燥】強180/200・弱100/100、【涼風】強180/200・弱100/100、【24時間換気】100/100、【換気】強180/200・弱100/100【予備暖房】強44/47・弱33/32、【入浴暖房】強33/32・弱33/32、【乾燥】強44/47・弱36/35、【節電乾燥】強44/47・弱36/35、【風乾燥】強44/47・弱36/35、【涼風】強44/47・弱36/35、【24時間換気】30/30、【換気】強38/40・弱30/30~1.5坪(目安/システムバス)取付可能:280×400~300×425(天井高さ170以上)(角穴)約6.6グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)単相交流100(50/60Hz)本体:505×363×228、メインリモコン:50×21×176、サブリモコン:45×14×90-
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
85242737HBK-2250SK屋内壁掛形【予備暖房】強2430/2490・弱2300/2320、【入浴暖房】強2300/2320・弱1240/1250、【乾燥】強2450/2520・弱2330/2340、【節電乾燥】強55/73→2450/2520・弱36/37→2330/2340、【風乾燥】強54/71・弱36/37、【涼風】強54/71・弱36/37、【24時間換気】19/18、【換気】強26/31・弱19/18【予備暖房】強170/180・弱120/120、【入浴暖房】強120/120・弱120/120、【乾燥】強170/180・弱120/120、【節電乾燥】強170/180・弱120/120、【風乾燥】強170/180・弱120/120、【涼風】強170/180・弱120/120【乾燥】強160/160・弱100/95、【節電乾燥】強160/160・弱100/95、【風乾燥】強160/160・弱100/95、【涼風】強160/160・弱100/95、【24時間換気】100/95、【換気】強160/160・弱100/95【予備暖房】強46/47・弱37/37、【入浴暖房】強37/37・弱37/37、【乾燥】強47/48・弱38/38、【節電乾燥】強47/48・弱38/38、【風乾燥】強47/48・弱38/38、【涼風】強47/48・弱38/38、【24時間換気】33/32、【換気】強43/43・弱33/32~1.5坪(目安/システムバス・従来工法)取付可能:100~250(丸穴)/100×100~250×480(角穴)7.5グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)+PTCヒーター1200W1本単相交流200(50/60Hz)本体:536×246×306、メインリモコン:50×21×176、サブリモコン:45×14×90-
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
85242746HBK-2250ST屋内天井取付形【予備暖房】強2400/2400・弱2300/2300、【入浴暖房】強2300/2300・弱1250/1250、【乾燥】強2400/2400・弱2300/2300、【節電乾燥】強48/55→2400/2400・弱34/34→2300/2300、【風乾燥】強48/55・弱34/34、【涼風】強48/55・弱34/34、【24時間換気】18/18、【換気】強26/28・弱18/18【予備暖房】強170/170・弱120/120、【入浴暖房】強120/120・弱120/120、【乾燥】強170/170・弱120/120、【節電乾燥】強170/170・弱120/120、【風乾燥】強170/170・弱120/120、【涼風】強170/170・弱120/120【乾燥】強180/180・弱100/100、【節電乾燥】強180/180・弱100/100、【風乾燥】強180/180・弱100/100、【涼風】強強180/180・弱100/100、【24時間換気】100/100、【換気】強180/180・弱100/100【予備暖房】強44/44・弱33/33、【入浴暖房】強33/33・弱33/33、【乾燥】強44/44・弱35/35、【節電乾燥】強44/44・弱35/35、【風乾燥】強44/44・弱35/35、【涼風】強44/44・弱35/35、【24時間換気】30/30、【換気】強38/38・弱30/30~1.5坪(目安/システムバス)取付可能:280×400~300×425(角穴)約7.1グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)+PTCヒーター1200W1本単相交流200(50/60Hz)本体:505×363×228、メインリモコン:50×21×176、サブリモコン:45×14×90-
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする