脱衣室暖房機

脱衣室暖房機 - 日立
タイプ屋内壁掛形消費電力(W)【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15騒音値(dB)【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33適合床面積~1.5坪まで待機電力(W)0.5本体質量(kg)約3.7ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)切タイマー(1・2・3時間)、人感オート電源(V)単相交流100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)質量(g)約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)方式防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)使用電池リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)コード長さ(cm)約250(VCT2.0mm×2芯)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85242764HDD-50S
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする