曜日別特売

往復式シェーバー

往復式シェーバー - 日立
(2件のレビュー)

優れた切れ味と耐久性 ステンレス4枚刃
ヘッドが動き、肌にやさしくフィット新3Dヘッド
独立フロート
泡剃り対応
スイッチロック

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×166本体質量(g)約196駆動方式往復高速駆動適合替刃外刃:K-NS1、内刃:K-NU1機能キワゾリ刃○、ヘッド動き:3Dヘッド洗浄方式本体水洗いOK表示充電ランプ:充電表示ランプ、電池容量ランプ:充電催促表示(点滅)使用可能日数約15日間(3分/日)充電時間(時間)約5使用電池ニッケル水素電池電圧(V)AC100~240付属品電源アダプタ、掃除用ブラシ、シェーバーオイル(ボトルタイプ)、シェーバーケース商品タイプ本体内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85242789RMH-F470B(R)レッド
オープン
11,900
13,090(税込)
18日以内出荷
返品不可
85242798RMH-F470B(A)ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85242798RMH-F470B(A)25192258RMH-F470B(A)RMH-F470B(A) メンズシェーバー 日立 25192258メンズシェーバー日立1台
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 外出時、日常毎朝
インテリアコンストラクション 

音が静かで切れ味も良好。使用中ガリガリ音がしない。

2024-01-19
用途: 髭剃り
HIKARIメンテナンス

4枚齒なのに全然それない、やっぱりブラウンには敵わない。
形だけはかっこいいが、ゴミです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする