曜日別特売

2ch ミックスド・シグナル・オシロスコープ

2ch ミックスド・シグナル・オシロスコープ - Tektronix(テクトロニクス)

性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。

仕様
【垂直軸システム-アナログ部】
チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V
【水平軸システム - アナログ部】
時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz
【トリガ・レベル・レンジ】
任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方
【波形演算】
関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関
【DCオフセット】
DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]
【表示】
波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス
波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能
カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能
測定項目
自動測定:36種類の自動測定項目
振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域
時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間
質量(g)バッテリ:450、機器単体:1.8使用温度範囲(℃)充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)電源(V)AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)規格CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)出力AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×344×40.4分解能垂直:8ビット最大消費電力(W)60入力感度1 mV/div ~ 10 V/divインターフェースUSB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)バッテリーリチウム・イオン高度(m)動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)ズームすべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポートディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン解像度1280×800入力インピーダンスBNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満バッテリー電圧(V)14.52DCフォーマット形式YT、XY動作時間最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能カップリング入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)最大入力電圧300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms表示モードオーバーレイ、スタック動作湿度(%)動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度バッテリー容量(mAh)6700言語表示英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語マウントラック・タイプ:5U補間機能Sin(x)/x、直線演算項目加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs帯域制限20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)サンプルレート1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)レコード長10mカーソル測定波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バートリガモードオート、ノーマル、シングル動作温度範囲(℃)0 ~+50 (+32 °F~120 °F)DCゲイン確度±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)ロジック機能AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85244067MSO22 2-BW-7070アナログ:2
デジタル:16
302,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
85244076MSO22 2-BW-100100アナログ:2
デジタル:16
376,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
85244085MSO22 2-BW-200200アナログ:2
デジタル:16
527,000
519,800
571,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする