アルミ丸パイプ アルマイト付

アルミ丸パイプ アルマイト付 - DSメタルアルミ丸パイプ アルマイト付 - DSメタルアルミ丸パイプ アルマイト付 - DSメタルアルミ丸パイプ アルマイト付 - DSメタルアルミ丸パイプ アルマイト付 - DSメタルアルミ丸パイプ アルマイト付 - DSメタルアルミ丸パイプ アルマイト付 - DSメタルアルミ丸パイプ アルマイト付 - DSメタル
(1件のレビュー)

作業性に優れたアルミ製で、建材・DIY用品としても利用が可能です。

用途建材や、DIYの部材に。材質アルミシルバー表面処理アルマイト内容量1本
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅配送が対応出来ない商品となります。送り先が個人宅様の場合キャンセルさせて頂く場合がございます。
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85244146085739640001
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85244173085742940001
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852441980857441040001
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852442340857481240001
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852443380857581540001
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852443650857611640001
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852443990857641840001
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852444260857671940001
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852444780857722040002
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852445480857792540001
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852445660857812540002
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852446540857903040002
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852447060857953240001.5
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852447150857963240002
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852448030858053840001.5
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852449770858225040002
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85244137085738540001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85244155085740740001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85244164085741840001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852441890857439.540001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852442070857451040001.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852442160857461040002
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852442250857471140001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852442430857491240001.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852442590857501240002
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8524426808575112.740001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852442770857521340001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852442860857531340001.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852442950857541340002
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852443040857551440001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852443130857561440001.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852443290857571440002
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852443470857591540001.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852443560857601540002
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852443740857621640001.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852443830857631640002
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852444080857651840001.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852444170857661840002
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852444350857681940001.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852444440857691940002
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852444530857702040001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852444690857712040001.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852444870857732040002.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852444960857742040003
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852445050857752240001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852445140857762240001.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852445230857772240002
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852445390857782240003
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852445570857802540001.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852445750857822540002.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85244776
2023-10-13
用途: ゴミ撤去用のフォークの長さを延ばすため
嵐北地区維持管理事務所建設業・工事業

強度も十分あり、使いやすい。ただ、寸法が4mと決まっているため、ロスが発生する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする