曜日別特売

マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付

マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 - ラクテム
(2件のレビュー)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。

材質(キャップ)SPCC表面処理(キャップ)ニッケルメッキ材質(マグネット)ネオジム表面処理(マグネット)ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴ねじ山種類メートル並目材質CRスポンジ (黒)厚さt(mm)ゴム:0.5内容量1個
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
ねじの呼び
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
六角穴径(mm)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85245415NMYM10-15(※参考値)14.7M31015105S:1.5-
オープン
499
549(税込)
当日出荷
85245424NMYM10-20(※参考値)14.7M31020155S:1.5-
オープン
529
582(税込)
当日出荷
85245433NMYM10-25(※参考値)14.7M31025205S:1.5-
オープン
559
615(税込)
当日出荷
85245449NMYM12-15(※参考値)19.6M31215105S:1.5-
オープン
519
571(税込)
当日出荷
85245458NMYM12-20(※参考値)19.6M31220155S:1.5-
オープン
549
604(税込)
当日出荷
85245467NMYM12-25(※参考値)19.6M31225205S:1.5-
オープン
579
637(税込)
当日出荷
85245476NMYM16-15(※参考値)39.2M41615105S:2-
オープン
559
615(税込)
当日出荷
85245485NMYM16-20(※参考値)39.2M41620155S:2-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
85245494NMYM16-25(※参考値)39.2M41625205S:2-
オープン
619
681(税込)
当日出荷
85245503NMYM16-30(※参考値)39.2M41630255S:2-
オープン
639
703(税込)
当日出荷
85245519NMYM20-20(※参考値)58.8M42020137S:2-
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
85245528NMYM20-25(※参考値)58.8M42025187S:2-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
85245537NMYM20-30(※参考値)58.8M42030237S:2-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
85245546NMYM25-20(※参考値)196.1M52520128S:2.5-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
85245555NMYM25-25(※参考値)196.1M52525178S:2.5-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
85245564NMYM25-30(※参考値)196.1M52530228S:2.5-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
85245573NMYM32-20(※参考値)225.5M63220128S:3-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
85245589NMYM32-25(※参考値)225.5M63225178S:3-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
85245598NMYM32-30(※参考値)225.5M63230228S:3-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
85245607NMYM36-20(※参考値)372.6M83620128S:4-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
85245616NMYM36-25(※参考値)372.6M83625178S:4-
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
85245625NMYM36-30(※参考値)372.6M83630228S:4-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44666100NMYM10-12(※参考値)14.7M3101275S:1.5対応
オープン
499
549(税込)
当日出荷
44666109NMYM12-12(※参考値)19.6M3121275S:1.5対応
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
44666118NMYM16-12(※参考値)39.2M4161275S:2対応
オープン
559
615(税込)
当日出荷
44666127NMYM20-15(※参考値)58.8M4201587S:2対応
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
44666136NMYM25-15(※参考値)196.1M5251578S:2.5対応
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
44666145NMYM32-35(※参考値)225.5M63235278S:3対応
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
44666154NMYM36-35(※参考値)372.6M83635278S:4対応
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
44666170NMYM36-40(※参考値)372.6M83640328S:4対応
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
44666179NMYM42-20(※参考値)617.8M84220119S:4対応
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44666188NMYM42-25(※参考値)617.8M84225169S:4対応
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44666197NMYM42-30(※参考値)617.8M84230219S:4対応
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
44666206NMYM42-35(※参考値)617.8M84235269S:4対応
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
44666215NMYM42-40(※参考値)617.8M84240319S:4対応
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44666224NMYM48-25(※参考値)843.4M8482513.511.5S:4対応
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
44666240NMYM48-30(※参考値)843.4M8483018.511.5S:4対応
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
44666249NMYM48-35(※参考値)843.4M8483523.511.5S:4対応
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
44666258NMYM48-40(※参考値)843.4M8484028.511.5S:4対応
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: DIY
建設業・工事業

吸着力(N)が弱すぎた。知見がなかったので、これを含めて、試しに2~3種類購入したが、
目的が達成できたのは、20-7の2個使い、もしくは、25-8だった。

対象商品 : 44666118
2024-07-19
用途: 小型のコントローラーをリモコンのように手持ちで操作して盤壁に固定する
株式会社伸興

思っていた以上の磁力にて問題なく固定が出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする