曜日別特売

ロックピン スナップピン付

ロックピン スナップピン付 - ラクテムロックピン スナップピン付 - ラクテムロックピン スナップピン付 - ラクテムロックピン スナップピン付 - ラクテムロックピン スナップピン付 - ラクテムロックピン スナップピン付 - ラクテムロックピン スナップピン付 - ラクテムロックピン スナップピン付 - ラクテム

製品同士の着脱や固定、位置決めや外れ防止(ロック)にご使用いただけます。
ピンを通した後、先端穴にスナップピンを差込むだけで簡単にロック(固定)できます。
スナップピンでしっかりとロック(固定)されるので抜ける心配がありません。
不使用時はスナップピンをフックに取り付けることで紛失防止になり、持ち運びにも便利です。

材質(ピン)S45C表面処理(ピン)ニッケルメッキ材質(持手)SUM23、(スナップピン)ばね鋼、ニッケルメッキ表面処理(持手/リング)ニッケルメッキ材質(リング)SWRH62A材質(フック)SWRM6表面処理(フック)ニッケルメッキ耐熱温度(℃)150内容量1本
注意
※スナップピン側へ大きな負荷がかかる場合、変形してスナップピンが抜けなくなるおそれがあります。
※ピンの先端穴と持手のリング穴の向きは寸法図と異なる場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85245729PSM6-25625322210.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
85245738PSM6-50650572210.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
85245747PSM8-25825332210.5
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
85245756PSM8-50850582210.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
85245765PSM10-301030392715.5
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
85245774PSM10-601060692715.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
85245783PSM12-301230402715.5
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
85245799PSM12-601260702715.5
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする