SANKEIプランニング
アルコールチェッカー
(1件のレビュー)
交換目安が管理できる安心シール付き
簡単/軽量/コンパクト!
息を吹きかけるだけで簡単チェック
持ち運びに便利
寸法(mm)
約32×105×15
質量(g)
約30
検知方式
半導体ガスセンサー
寿命
センサー:1年または1000回以上の使用
インターバル
5分
使用温度範囲(℃)
10~40(結露無き事)
保管温度範囲(℃)
10~40(結露無き事)
材質
ABS
電源
単4形アルカリ乾電池x2本(別売り)
測定範囲(mg/L)
0.00~0.95mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85245695
SAN-ALCH-1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください