曜日別特売

高級ハサミ HASA

高級ハサミ  HASA - コクヨ高級ハサミ  HASA - コクヨ高級ハサミ  HASA - コクヨ高級ハサミ  HASA - コクヨ高級ハサミ  HASA - コクヨ高級ハサミ  HASA - コクヨ高級ハサミ  HASA - コクヨ高級ハサミ  HASA - コクヨ
(1件のレビュー)

刃の位置に応じて最適なアーチを独自設計することで、洗練された軽い切れ味を実現しています。
ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。
刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。
ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。
鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。
2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。

用途切り心地を正直に追求したハサミ。ダンボールが軽く切れるカーブ刃多用途タイプ。材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS板厚(mm)2繰り返し・詰め替え対応内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
ハンドル形状
刃渡り(mm)
刃部加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85217765HASA-00174187左右対称70カーブ刃(強力 )
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
85217774HASA-00280226左右非対称85カーブ刃(強力 ロング)
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85217765
2024-03-10
用途: テープカット
サービス業

紙はもちろん、布も、サクッとよく切れて気持ちが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする