曜日別特売

高級ハサミ HASA

高級ハサミ  HASA - コクヨ高級ハサミ  HASA - コクヨ高級ハサミ  HASA - コクヨ高級ハサミ  HASA - コクヨ高級ハサミ  HASA - コクヨ高級ハサミ  HASA - コクヨ高級ハサミ  HASA - コクヨ

刃の交差角度が狭く、刃幅がスリムで視認性が良いので直線が切りやすくなっています。また、鋭い刃先で細かな作業もしやすくなっています。
ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。
刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。
ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。
鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。
2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。

用途切り心地を正直に追求したハサミ。直線切りに適したストレート刃タイプ。全長(mm)177刃部加工ストレート刃(紙・工作用)刃渡り(mm)70板厚(mm)2ハンドル形状左右対称材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS幅(mm)74繰り返し・詰め替え対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85217783HASA-003
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする