先行型の充電式LEDワークライト【ML801】をほぼ毎日のように使っているので、不意の故障に備え予備機器として購入しました。
外見は位置変更された吊下げ用フックの収納部を兼ねる真ん中の屈曲部分が広く膨らんだことを除けば、LEDライト部の形状やグリップの太さなども含め【ML801】と大きな違いはありませんが、使用感は若干異なり、屈曲機構が固めで遊びが少なく角度調節が明確になっている一方で、スイッチボタンも固くクリック感がほとんどないのは、ON/OFFと明るさ調節の感覚が掴みにくく、慣れの問題もありますがやや改悪に感じます。
明るさは【ML801】の2段階から3段階調節となり、最大光量の比較では【ML816】の方はかなりまぶしく感じます。
商品説明には記載がありませんが、LEDライト部分の外形サイズは【ML801】と同じなので、別売品のランプシェード【A-56851】が共通部品として使えます (取扱説明書には記載あり)。
現在主流の18Vだけでなく14.4Vのマキタ製品も未だ現役なので、軽量型も含め、【ML801】と同様に適合バッテリーを気にすることなく使い回せるのはありがたいです。