人感セラミックヒーター

人感セラミックヒーター - シーネット人感セラミックヒーター - シーネット人感セラミックヒーター - シーネット人感セラミックヒーター - シーネット人感セラミックヒーター - シーネット人感セラミックヒーター - シーネット人感セラミックヒーター - シーネット

パワフル大風量!
遠くまで広がるしっかり暖かい人感センサー付きのセラミックヒーターです。
しっかりした質感で使っていない時でもインテリアとしてお部屋に溶け込みます。
活性炭フィルターでクリーンで快適な温風と脱臭効果!
便利な人感センサーで人の動きを感知して自動でON/OFFしてくれて電気代の節約もできます。
小さいお子様がいても安心なチャイルドロック付き。
切り忘れに安心な8時間自動オフ。

用途暖房機器、暖房用品、ストーブ、セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、暖房機、足元暖房として。 脱衣場、トイレ、洗面所、リビングにも。消費電力(W)1200/1100質量(kg)2.4電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×133×360温度調節2段階+送風切タイマー1・2・4時間人感センサーフィルター活性炭フィルター:〇仕様チャイルドロック:〇内容量1台
注意
※送風口の前方は60cm以上離してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85246009CDCP606WHホワイト
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
85246018CDCP606DWダークウッド
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする