曜日別特売

電気敷毛布

電気敷毛布 - 広電(KODEN)
(2件のレビュー)

家計にやさしい省エネタイプ。
ちょっと小さめサイズであたたかさはそのままに!

用途就寝時の敷毛布として消費電力(W)40材質たて糸:ポリエステル100%、よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100%電気代の目安約0.61円/時間温度調節スライド式3段階寸法(縦×横)(cm)約130×80質量(kg)0.7仕様省エネ、本体丸洗い、ダニ退治、頭寒足熱配線内容量1台
注意
※低温火傷にご注意ください。
※お洗濯の際はコントローラーを外し、本体を洗濯ネットに入れてください。
※ドラム式洗濯機は故障の原因となりますので、使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85246133VWS402H-D
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85246133
2023-03-07
用途: トマト、カボチャの芽出し、育苗に。。。
その他業種

似た商品ホットマット、毛布、カーペットタイプとも安全タイマーでOFFになる。
これは連続保温で育苗に最も適していた。

1が参考にしています
対象商品 : 85246133
2023-05-23
用途: 自分用
TOYAMA企画飲食業

良かったです。ありがとうございます。又買います。よろしく

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする