KANON(中村製作所)
細穴用デプスゲージ
デプスバーが細く深い穴に最適
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)
0.01
電源
SR44 1個
寸法D(mm)
Φ1.5
寸法B(mm)
80
最小表示(mm)
0.01
特性
●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
注意
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
器差(mm)
校正証明書
質量(g)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85246325
E-TH15BL
1本
±0.03
-
180
238
16
¥
48,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
85246334
E-TH20BL
1本
±0.03
-
280
290
16
¥
52,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
85246343
E-TH30BL
1本
±0.04
-
390
405
20
¥
56,700
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
85246359
E-TH15BL(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
±0.03
メーカー実施校正書
180
238
16
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246368
E-TH20BL(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
±0.03
メーカー実施校正書
280
290
16
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246377
E-TH30BL(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
±0.04
メーカー実施校正書
390
405
20
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246386
E-TH15BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
±0.03
校正企業実施校正書
180
238
16
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246395
E-TH20BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
±0.03
校正企業実施校正書
280
290
16
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246404
E-TH30BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
±0.04
校正企業実施校正書
390
405
20
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50826827
E-TH15BL(英語版一般校正証明書付)
1セット
±0.03
英文校正証明書付
180
238
16
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50826845
E-TH20BL(英語版一般校正証明書付)
1セット
±0.03
英文校正証明書付
280
290
16
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50826870
E-TH30BL(英語版一般校正証明書付)
1セット
±0.04
英文校正証明書付
390
405
20
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。