KANON(中村製作所)
デジタルロングベースデプスゲージ
間口の広い深さ測定に最適
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
測定範囲(mm)
200
最小表示量(mm)
0.01
ベース寸法(mm)
200
器差(mm)
±0.02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85246535
E-LSDM20BL x 20L
1本
-
¥
77,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
85246544
E-LSDM20BL x 20L(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
一般校正
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002810
E-LSDM20BLX20L(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002819
E-LSDM20BLX20L(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002828
E-LSDM20BLX20L(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。