ロングジョウロバノギス

ロングジョウロバノギス - KANON(中村製作所)

外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。

最小表示量(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64寸法H(mm)9電源SR44 1個寸法F(mm)16寸法D(mm)17寸法E(mm)6.5寸法B(mm)34寸法C(mm)64最小表示(mm)0.01寸法G(mm)48寸法K(mm)3.8×1.4(厚)許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付きジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
校正証明書
質量(g)
寸法A(mm)
測定長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85246553E-ROBA15BL1本-180247150
77,000
68,980
75,878(税込)
当日出荷
85246569E-ROBA20BL1本-200297200
89,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
85246578E-ROBA15BL(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書180247150
オープン
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246587E-ROBA20BL(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書200297200
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246596E-ROBA15BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書180247150
オープン
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246605E-ROBA20BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書200297200
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50826949E-ROBA15BL(英語版一般校正証明書付)1セット英文校正証明書付180247150
オープン
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50826967E-ROBA20BL(英語版一般校正証明書付)1セット英文校正証明書付200297200
オープン
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする