曜日別特売

ロングジョウノギス

ロングジョウノギス - KANON(中村製作所)
(1件のレビュー)

パイプや球体の測定に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。

最小表示量(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110電源SR44 1個寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全8種類を絞り込む
最大測定長(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
校正証明書
質量(g)
寸法A(mm)
最大測定長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85246614E-LSM15BL1本1-150-220240150
53,500
47,980
52,778(税込)
当日出荷
85246623E-LSM20BL1本0-200-250290200
59,900
54,980
60,478(税込)
当日出荷
85246648E-LSM20BL(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-メーカー実施校正書250290200
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246657E-LSM15BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-校正企業実施校正書220240150
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246666E-LSM20BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-校正企業実施校正書250290200
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50826985E-LSM15BL(英語版一般校正証明書付)1セット-英文校正証明書付220240150
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50827010E-LSM20BL(英語版一般校正証明書付)1セット-英文校正証明書付250290200
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246639E-LSM15BL(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-メーカー実施校正書220240150
オープン
54,980
60,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85246657
2023-12-25
用途: 車輪寸法測定時
製造業

標準ノギスでは測定しにくいところを、簡単に測定できるので、愛用させていただいてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする