デビカ
ハイパワーバブルガン
パワフル噴射!電池がいらないバブルガン(STマーク)玩具安全基準合格品
用途
シャボン玉
適合年齢(歳)
3才以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(バブルガン)110×40×110
質量(g)
(バブルガン)48
材質
(シャボン玉液)水・界面活性剤/(バブルガン)本体:PS・トリガー:PP・回転パーツ:PS・ギア:PVC・バネ:スチール・ノズル:PP/(カップ)PS/(容器・キャップ)PE
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85246849
113334
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください