デビカ
ハイパワーシャボン玉液
日本で開発された、一度にたくさんつくれるシャボン玉液!たっぷり遊べる400mL入り。外遊びに最適です。
用途
シャボン玉
適合年齢(歳)
3才以上
寸法(Φ×高さH)(mm)
60×190
質量(g)
約435(包装資材含む)
容量(mL)
400
材質
(シャボン玉液)水・界面活性剤/(容器)PE/(キャップ)PP・PE
内容量
1本(400mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85246885
113419
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください