デビカ
油ねんど
手触りのいい定番レギュラータイプの油ねんど
用途
粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×23×85
質量(g)
500
材質
カオリン・炭酸カルシウム・脂肪酸ナトリウム塩・鉱油・顔料
適合年齢(歳)
6才~
内容量
1個(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85246919
093186
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください