デビカ
かる~い紙ねんど ふわふわかる~ん
ふわふわのかる~い紙ねんど
用途
粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×20×90
質量(g)
100
材質
微小中空球樹脂・パルプ繊維粉・合成粘結剤・保存剤・防カビ剤・水
適合年齢(歳)
6才~
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85246928
093187
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください