デビカ
竹尺
目もりの正確な竹製定規
用途
定規
材質
竹
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×5×300
質量(g)
17
測定範囲(mm)
300
内容量
1本(30cm)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85246973
043201
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください