デビカ
防災ずきんMT
普段は座布団として使用可能。生地・中綿は燃えにくい素材を使用。マスク等を収納できる内ポケット付き
用途
防災ずきん
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×60×430
質量(g)
335
材質
(表地・裏地・中綿)ポリエステル100%
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85247007
143530
ブルー
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
85247016
143531
ピンク
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
85247034
143533
パープル
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
85247025
143532
イエロー
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください