デビカ
防災ずきんMT用袋
防災ずきんMTの収納や汚れ防止に!
用途
防災ずきん袋
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×320
質量(g)
60
材質
ポリエステル65%+綿35%
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85247043
143534
ブルー
¥
950
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
85247077
143537
パープル
¥
950
¥
828
¥
911
(税込)
4日以内出荷
85247059
143535
ピンク
¥
800
取扱い終了
85247068
143536
イエロー
¥
800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください