曜日別特売

万年筆用 コンバーター

万年筆用 コンバーター - パイロット

コンバーターは、インキ瓶から万年筆にインキを吸入するためのインキ吸入器です。

用途コンバーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×80質量(g)4.3方式プッシュ式容量(mL)インキ吸入量:1.1繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85247296CON-70N
1,000
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする