曜日別特売

ゲルインキボールペン替芯

ゲルインキボールペン替芯 - パイロットゲルインキボールペン替芯 - パイロットゲルインキボールペン替芯 - パイロットゲルインキボールペン替芯 - パイロット
(3件のレビュー)

多色ジュースアップ3・4専用の替え芯

用途多色ジュースアップ用替え芯ボール径(Φmm)0.4(超極細)適合本体シリーズ名ジュースアップ3・ジュースアップ4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3.07×3.07×93.3質量(g)0.61幅(mm)筆記:0.2材質(軸)樹脂入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85247305LPTRF-10S4-Bブラック
100
90
99(税込)
当日出荷
85247314LPTRF-10S4-Rレッド
100
90
99(税込)
当日出荷
85247323LPTRF-10S4-Lブルー
100
90
99(税込)
当日出荷
85247339LPTRF-10S4-Gグリーン
100
90
99(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 現在使用中のペンの交換
サービス業

破損もなく無事とどきました。早速交換いたしました。節約となりました

対象商品 : 85247305
2024-09-25
用途: 事務
tRap in運輸・通信業

書きやすいので、ずっと使い続けております。
書きやすさは人それぞれだと思ってますが、私にはこれが1番だと思います。

対象商品 : 85247305
2023-08-09
用途: 事務作業

とても書きやすく替芯で経済的です。なめらかな書き味が気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする