ノーブランド
TLKスタンダードロッカー ワイド
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
付属品
名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)
材質
スチール
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
鍵
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
扉寸法(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85247348
RFTLK-S1
1人用
シリンダー錠
455×515×1790
392×435×棚上170/中間1200/棚下190
411×1645
21.6
ホワイトグレー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85247357
RFTLK-D1N
1人用
ダイヤル錠
455×515×1790
392×435×棚上170/中間1200/棚下190
411×1645
21.6
ホワイトグレー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85247366
RFTLK-S2W
2人用
シリンダー錠
900×515×1790
397×435×棚上170/中間1200/棚下190
418×1645
37.7
ホワイトグレー
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85247375
RFTLK-D2WN
2人用
ダイヤル錠
900×515×1790
397×435×棚上170/中間1200/棚下190
418×1645
37.7
ホワイトグレー
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61580945
RFTLK-S1-MB
1人用
シリンダー錠
455×515×1790
392×435×棚上170/中間1200/棚下190
411×1645
21.6
マットブラック
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61580954
RFTLK-D1N-MB
1人用
ダイヤル錠
455×515×1790
392×435×棚上170/中間1200/棚下190
411×1645
21.6
マットブラック
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61580970
RFTLK-D2WN-MB
2人用
ダイヤル錠
900×515×1790
397×435×棚上170/中間1200/棚下190
418×1645
37.7
マットブラック
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61581067
RFTLK-S2W-MB
2人用
シリンダー錠
900×515×1790
397×435×棚上170/中間1200/棚下190
418×1645
37.7
マットブラック
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません