曜日別特売

超強力マグフック 3kg

超強力マグフック 3kg - SONIC(ソニック)[文具]超強力マグフック 3kg - SONIC(ソニック)[文具]超強力マグフック 3kg - SONIC(ソニック)[文具]
(1件のレビュー)

フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に取り付けが可能です。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。

特性超強力耐荷重(kg)3寸法(mm)48×58×23内容量1個
注意
※耐荷重は目安です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85255486MG-7483-W
630
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85255486
2024-05-28
用途: 吊り下げの固定
製造業

「セキセイ スライドドキュメント (52381937)」を使用しているが、だんだん一番上の両端が前に曲がってきて困っていました。両端をフックで固定したところ解決しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする