呉竹
封筒テンプレート洋型
4サイズの封筒ができるテンプレート。
洋形
色々な紙を使って封筒を作ることが出来ます!
適合寸法(mm)
【作成可能】1:120×170 、2:114×162 、3:98×148 、4:65×105 (※1~4は定型サイズ内)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×280×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85255574
SBTP12-19
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください